Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Joy-iT Heavy15TS Industrie All-in-One PC Intel® Atom® E3845 (4 x 1.91 GHz) 4 GB 240 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1613429-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Joy-iT Heavy15TS 4GB Intel E3845 240GB SSD
EAN/GTIN:
     4053199511495
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Komplett-PC
Jox-iT Heavy15Tssd All in One TouchPC IP65

38.1 cm (15") 4:3 Touchscreen-Display mit IP65 Standard
Extrem genaues 8-Wire Touchscreen-Panel (resistiver Touch)
4 serielle Schnittstellen (1x frei konfigurierbar)
Passive Kühlung ohne Lüfter
Externes Netzteil, VESA 75/100
Intel® Atom® E3845 (4 x 1.91 GHz) Prozessor
240 GB SSD Festplatte / 4 GB Arbeitsspeicher
Intel HD Graphics Grafik

ohne Betriebssystem

Komplett aus Aluminium gefertigt, leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der HEAVY15-SSD Industrie-PC von Joy-IT.

Das Gerät ist mit einem 15" großen, nach IP65 wassergeschützten 8-Wire Touchscreendisplay ausgestattet (resistiver Touch).

Dieses System eignet sich perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätze. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Atom™ E3845 Prozessor mit 4x 1,91 GHz, 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher und die integrierte INTEL HD Grafik.
Besonders erwähnenswert ist die verbaute 240GB SSD Festplatte.
Darüber hinaus verfügt der Industrie-PC über 4 serielle Ausgänge und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache Integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Die Kühlung erfolgt durch das massive Aluminium-Gehäuse und kommt gänzlich ohne Lüfter aus.
Von den vier seriellen Schnittstellen ist Eine frei als RS 232, 422 oder 485 konfigurierbar.
Das System ist zu folgenden Betriebssystemen kompatibel:
Windows (7/8/10)
Linux (Ubuntu (13.10/14.04/15.04/16.04), Fedora(19/20/21/23), Debian 8.2, Enterprise Linux7, CentOS 6.7 und 7.2)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 4200 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Industrie All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 283 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: Bay Trail · Prozessor / Model: E3845 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.91 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.91 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mini PCIe,RS232,RS422,RS485,SATA III,Seriell (9pol.),USB 2.0 · Schnittstellen: seriell: 4 x

Lieferumfang:
PC, Netzteil, Anleitung, Treiber CD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
283 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mini PCIe | RS232 | RS422 | RS485 | SATA III
PC-Besonderheiten:
Staubdicht | Wasserdicht IP65
Prozessor / Generation:
Bay Trail
Prozessor / Serie:
Intel® Atom®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.91 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor / Taktfrequenz:
1.91 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
E3845
Gewicht:
4200 g
Produkt-Art:
Industrie All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplettsystem ohne betriebssystem, industrie touch panel pc, joy-it industrie-pc, Joy-it, Joy-iT Heavy15TS 4GB Intel E3845 240GB SSD, Joy-iT Heavy15TS, pc, desktop
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.186,76*
€ 1.195,13*
Frei Haus
ab € 1.118,82*
€ 1.238,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,13*
€ 1.422,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,76*
€ 1.412,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.