Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it IPC-Tastatur-01A Industrie PC Tastatur ()


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613428-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-Tastatur-01A
EAN/GTIN:
     4053199514397
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard usb
joy it tastatur
Joy-iT NEMAX4 IP65 Edelstahltatstatur

Industrie Tastatur zum Einbau

66 Tasten
IP65 / NEMAX4, staubgeprüft
Vandalismuss geschützt
Material Front + Tasten Edelstahl 304
Einbaurahmen Alluminium
300* 110mm (Front)
Layout Deutsch
Arbeitstemperatur -10 bis +60 °C

Diese Tastatur wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und wird auch höchsten Anforderungen gerecht. Sie ist aus Edelstahl gefertigt und nach IP65 wasserfest. Durch die sehr robuste Bauweise sind selbst starke Stöße kein Problem. Die Kennzeichnung der einzelnen Tasten erfolgt via Lasergravur. Hier durch ist selbt der Kontakt mit Chemikalien kein Problem.

Die Tastatur wird via USB mit einem PC verbunden.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Produkt-Art: Industrie PC Tastatur · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
1c. Marke:
Joy-it
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Produkt-Art:
Industrie PC Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, IPC-Tastatur-01A, ip65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,10*
€ 229,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 229,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,19*
€ 265,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,70*
€ 265,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,20*
€ 260,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,38*
€ 255,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,72*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 13,31*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.