Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 3.00 m Schwarz CAC-1321 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613409-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1321
EAN/GTIN:
     8719214470685
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
club3D HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 3.00 m Schwarz CAC-1321 4K UHD HDMI-Kabel

Club 3D Premium High Speed HDMI 2.0 4K60Hz VerlängerungsKabel 3 Meter S/B

Qualitativ hochwertiges Premium High Speed HDMI™ Verlängerungskabel, 30AWG
Konform mit den HDMI™ 1.3 / 1.4 / 2.0 Standards
Datentransferrate bis zu 18 Gbps
Unterstützt Auflösungen bis zu 4096x2160 60Hz / 1920x1200 120Hz 3D *
Das Produkt ist vollkommen plug & play und benötigt keinen externen Strom.
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Dieses Premium High Speed HDMI™ 2.0 UHD Verlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehende HDMI™ Kabellänge um 3Meter / 9,8 Fuß zu erweitern. Heutzutage haben wir viele Geräte, die wir mit unserem Fernseher verbinden wollen, was dieses Produkt zu einer großartigen Lösung macht, weil es Flexibilität für die Platzierung solcher Geräte schafft.

Dieses Premium High Speed HDMI™ 2.0 UHD Verlängerungskabel ist voll kompatibel mit HDMI™ 1.3 / 1.4 und 2.0 Standard, um eine reibungslose Übertragung von Video- und Audiosignalen über die volle Länge dieses Verlängerungskabels zu gewährleisten. In Verbindung mit diesem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir, ein HDMI Kabel (Stecker/Stecker) von 28AWG Qualität bis zu 3Meter zu verwenden, wie das Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3M / 9.8Ft.

Ausstattung:
Konnector 1:
HDMI™ Typ A Stecker
Konnector 2:
HDMI™ Typ A Buchse

Technische Daten:
AWG: 30AWG · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: * Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Hinweis:
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30AWG
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, club3D, CAC-1321, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,67*
€ 14,99*
1
€ 4,50*
ab € 10,69*
€ 15,00*
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 10,69*
€ 15,00*
3 Tage
1
1
€ 6,00*
ab € 11,19*
€ 15,71*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,90*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 27,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,53*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,52*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,61*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,42*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 155,92*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 42,62*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 12,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.