Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz, Silber CAC-1311 4K UHD, Folienschirm, UL-zerti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613408-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1311
EAN/GTIN:
     8719214470708
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz,Silber CAC-1311 4K UHD,Folienschirm,UL-zertifiziert,beidseitig verwendbarer Stecker HDMI-Kabel

Club 3D Premium High Speed HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 m

Konform zur HDMI™ High Speed mit Ethernet Spezifikation
Professionelles Qualitätskabel 30 AWG
Unterstützt die HDMI™ 2.0 Spezifikation
Abwärts kompatibel zur HDMI™ 1.4a Spezifikation
Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160p @ 60Hz
Unterstützt alle(U)HDTV Auflösungen inklusive 1080p und 4K UHD
Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane

Das Club 3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres HDMI™ 2.0 fähigen Gaming PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Definition Monitor oder anderen Produkten mit HDMI™ 2.0 Unterstützung. Es unterstützt komplett die ‘Premium High Speed HDMI™ mit Ethernet’ Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz wiedergegeben wird, sowie Audio und Daten Streams. Das Kabel kombiniert die unvergleichliche Signalqualität und die einfache Nutzung von HDMI™ Verbindungen mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken. Es beinhaltet einen dedizierten Datenkanal im HDMI™ Link, der Netzwerkeinsatz bis zu 100 Mbps möglich macht. Dies ist die ideale Lösung für zukunftssicheres HDMI™ 4K UHD Gaming und Video.

Ausstattung:
Konnektor 1: HDMI™ Typ A Stecker
Konnektor 2: HDMI™ Typ A Stecker

Technische Daten:
AWG: 30 AWG · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Folienschirm,UL-zertifiziert,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI Premium zertifiziert
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Folienschirm | UL-zertifiziert | beidseitig verwendbarer Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30 AWG
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige, club3D, CAC-1311, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,40*
1
€ 6,78*
ab € 8,03*
€ 11,40*
1
€ 4,50*
ab € 8,06*
€ 11,44*
3 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 8,06*
€ 11,44*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-2070
ab € 18,04*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
ab € 21,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 27,25*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,52*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,45*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,31*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,93*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 153,69*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 42,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-2330
ab € 20,23*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.