Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz CAC-1115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613405-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1115
EAN/GTIN:
     8719214470630
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
club3D Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz CAC-1115 8K UHD DisplayPort-Kabel

Club 3D Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 2 Meter

Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) 1.2
Unterstützung für Forward Error Correction
Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
Abwärtskompatible zu älteren Displayport Standards
Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 60Hz
Bidirektional

Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. Es ist ausgestattet mit einem einrastenden DisplayPort™ Konnektor, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.

Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.

Technische Daten:
AWG: AWG 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,DisplayPort · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DisplayPort

Hinweis:
Mit Gebrauch von DSC mit HBR3 Übertragungsraten kann DisplayPort 1.4 bis zu:
- 8K @ 60Hz
- 4K at 120 Hz
Ohne Gebrauch von Kompression:
(DSC) kann DisplayPort 1.4 bis zu: - 5K @ 60Hz
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | DisplayPort
AWG:
AWG 30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, displayport kabel, 08719214470630, club3D, CAC-1115, displayport
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 13,44*
€ 18,02*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 18,46*
1
€ 6,78*
ab € 13,41*
€ 18,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 13,57*
€ 18,70*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 18,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 36,34*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 8,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,68*
Zubehör
Club 3D
CAC-2161
ab € 8,45*
Zubehör
Club 3D
CAC-1180
ab € 18,70*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 18,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-2163
ab € 8,59*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 67,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.