| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1613336-BP Herst.-Nr.: 600333 EAN/GTIN: 4250730291247 |
| |
|
| | |
| Phaesun SPR Caravan Peak Six 2.0 600333 Solar-Set 100 Wp inkl. Laderegler
Solar-Kit Peak Six 2.0
Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul Einfache Montage Inkl. Laderegler und Montagematerial
Dieses Solar-Kit beinhaltet alles um eine optimale Solar-Stromversorgung für den Caravan oder das Segelboot zu ermöglichen. Es ist der Betrieb verschiedenster 12 V Geräte wie z.B. Lampen, Radios, TV/SAT, Pumpen und vieles weitere möglich. Über den hochwertigen Wechselrichter im Set, können auch 230 V Geräte genutzt werden.
Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht.
Die Steca Solsum-F-Generation zählt zu den erfolgreichsten und am häufigsten eingesetzten Ladereglern in Solar-Home-Systemen. Mit Lastströmen bis zu 10 A bei automatischer Umschaltung von 12 V bzw. 24 V ist sie optimal für Geräte mit bis zu 300 W Leistung geeignet. Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die LED-Benutzerschnittstelle ermöglicht jederzeit ein leichtes Ablesen des Batteriestatus. Groß ausgelegte Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung von Solarpanelen, Batterie und Last.
Ausstattung: Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig
Serien-Regler · Spannungsregelung · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Gemeinsame positive Erdung oder negative Erdung einer Klemme · Monatliche Wartungsladung
Technische Daten: Kurzschluss-Strom: 6500 mA · Leerlaufspannung: 19.8 V · Leistung: 100 Wp · Modulabmessung Breite: 416 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 1302 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 6060 mA · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Solarzellen: 32 Zellen, Mono · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Eigenstrom-Verbrauch kleiner 4 mA · Ladestrom max. 8 A · Laststrom 8 A · Modul-Leistung max. 240 Wp · Modul-Strom max. 8 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei · Abm. (BxHxT) 145 x 100 x 30 mm · Temperaturbereich: -25 - +50 °C · Gewicht 150 g
Lieferumfang: Solarmodul SPR100 Small · Steca Solarladeregler Solsum 8.8 · Modulbefestigung Kit Easy Mount Two · Dachdurchführung · 5 m Modulkabel QuickCap 4 · Batteriekabel 1,5 m mit 20 A Sicherung · Klebeset Easy Bond One · Adapterkabel für EBL · Anleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | Phaesun | Solaranlagen-Besonderheiten: | inkl. Laderegler | Nennstrom: | 6060 mA | Nennspannung: | 12 V | Leerlaufspannung: | 19.8 V | Modulabmessung Höhe: | 35 mm | Modulabmessung Länge: | 1302 mm | Modulabmessung Breite: | 416 mm | Kurzschluss-Strom: | 6500 mA | Leistung: | 100 Wp | Produkt-Art: | Solar-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |