Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymaker 1612140 70515 Filament 2.85 mm 750 g Blau PolySmooth 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612140-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     1612140
EAN/GTIN:
     6938936705154
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PolySmooth™ 2.85mm Blau 750g

Polymaker PolySmooth ™ bietet ausgezeichnete Druckeigenschaften, ausgeglichene mechanische Eigenschaften und vor allem die "Polierbarkeit", wenn sie Alkoholen wie Isopropylalkohol oder Ethanol ausgesetzt sind. Allerdings nur in Verbindung mit dem PolyShers der für die Oberflächenveredelung benötigt wird.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Blau · Filament-Serie: PolySmooth · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Blau
Filament-Serie:
PolySmooth
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 2,85mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament 2.85mm, 6938936705154, Polymaker, 1612140, 70515
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 48,62*
€ 4,00*
ab € 40,34*
€ 48,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.