Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229092-1 M22-WRS-A1 Schlüsselschalter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611291-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229092-1
EAN/GTIN:
     4064161270524
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton 229092-1 M22-WRS-A1 Schlüsselschalter Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Schutzart:
IP66
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WRS-A1
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter eaton, schlüsseltaster, 02050005034706, Eaton, 229092-1, M22-WRS-A1, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 59,97*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 59,98*
€ 6,90*
ab € 65,72*
€ 85,36*
9 Tage
86
€ 6,99*
ab € 72,37*
€ 93,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
€ 1,38*
Sonstiges
Eaton
216378
€ 2,51*
Sonstiges
Eaton
216385
€ 3,30*
Sonstiges
Eaton
216384
€ 3,85*
Sonstiges
Eaton
216376
€ 2,68*
Sonstiges
Eaton
216416
€ 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.