Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XD-S-X7 Knopfplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-XD-S-X7 Knopfplatte
Eaton M22-XD-S-X7 Knopfplatte
Artikel-Nr.:
     102-1611288-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastkappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Höhe
22.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopfplatte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, hilfskontakt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,63*
1
€ 4,98*
ab € 1,23*
€ 1,72*
2 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,04*
1 Tag
5
1
€ 4,98*
ab € 1,59*
€ 2,18*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,23*
Zubehör
Eaton
216378
€ 2,51*
Zubehör
Eaton
216535
€ 7,27*
Zubehör
Eaton
216376
€ 2,68*
Zubehör
Eaton
216480
€ 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.