Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216833-WH M22-WLK3-W Wahltaste Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611276-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216833-WH
EAN/GTIN:
     4064161270487
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaster
wahltaster
Eaton 216833-WH M22-WLK3-W Wahltaste Weiß 1 St.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Schutzart:
IP66
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WLK3-W
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050005034553, Eaton, 216833-WH, M22-WLK3-W, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 31,41*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 31,42*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 36,72*
€ 6,90*
ab € 34,89*
€ 47,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
€ 1,31*
Sonstiges
Eaton
216378
€ 2,42*
Sonstiges
Eaton
216385
€ 3,28*
Sonstiges
Eaton
216384
€ 3,75*
Sonstiges
Eaton
216569
€ 7,93*
Sonstiges
Eaton
216376
€ 2,58*
Sonstiges
Eaton
216557
€ 4,81*
Sonstiges
Eaton
216563
€ 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.