Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LH-G Leuchtvorsatz Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611274-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216780-1
EAN/GTIN:
     4064161270463
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-LH-G Leuchtvorsatz Grün 1 St.

Leuchtmeldervorsatz Serie M22

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplattenmaße (max.): 29. 7 mm · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.5 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: hoch
Bauform: hoch, konisch
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Grün
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Typ (Hersteller-Typ):
M22-LH-G
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplattenmaße (max.):
29. 7 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, hilfskontakt, 02050005034539, Eaton, 216780-1, M22-LH-G
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 14,71*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,73*
4
€ 6,95*
ab € 12,09*
€ 17,34*
8 Tage
31
2
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
€ 1,37*
Sonstiges
Eaton
216577 M22-CLED230-G
€ 9,70*
Sonstiges
Eaton
216571
€ 6,72*
Sonstiges
Eaton
216559
€ 5,30*
Sonstiges
Eaton
216565
€ 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.