Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-CLED-G Leuchtelement grün Frontbef. 12-30VACDC Federzug. 216571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1611258-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216571
EAN/GTIN:
     04015082165710
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
LED-Element
Baureihe
RMQ-Titan
Farbe
grün
Beschriftung
keine
Befestigung
Frontbefestigung
Komplettgerät
nein
Kontaktbestückung
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom
8...15 mA
In Gehäuse verbaut
nein
Anschlusstechnik
CAGE CLAMP®
Anschlussquerschnitt
0,75...2,5 mm²
Material
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Schutzart
IP20
Zulassungen
CSA
UL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 6,65*
1
€ 4,98*
ab € 5,39*
€ 7,06*
20
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 7,89*
2 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 7,95*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
231078 M22-XLED60
€ 5,59*
Zubehör
Eaton
231079 M22-XLED-T
€ 6,09*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
€ 21,36*
Zubehör
Eaton
231080
€ 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.