Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216525 - M22-PV/KC11/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1611255-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216525
EAN/GTIN:
     04015082165253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Pilztaster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418
  • Zugentriegelung
  • Komplettgerät mit Kontakten 1 x Öffner/Schließer
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 38 mm
  • In Gehäuse M22-IY1 verbaut
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe
RMQ-Titan
Funktion
Zugentriegelung
B10d-Wert
100000
Farbe
rot
Beschriftung
keine
Bauform
rund
Komplettgerät
ja
Kontaktbestückung
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte
ja
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom
4 A
Gehäusefarbe
gelb/schwarz
Tastendurchmesser
38 mm
In Gehäuse verbaut
ja
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt
0,75...2,5 mm²
Material
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Schutzart
IP66/IP69K
Zulassungen
CSA
TÜV
UL
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 8,90*
ab € 23,50*
€ 30,67*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 23,47*
€ 30,73*
€ 4,98*
ab € 25,41*
€ 32,80*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,41*
€ 34,10*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,60*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,46*
Zubehör
Eaton
216503 M22-AK01
€ 4,91*
Zubehör
Eaton
216505 M22-AK11
€ 8,18*
Zubehör
Eaton
262165 M22-K01D
€ 3,64*
Zubehör
Eaton
216400
€ 4,20*
Zubehör
Eaton
216380
€ 3,39*
Zubehör
Eaton
216378
€ 2,44*
Zubehör
Eaton
216382
€ 2,64*
Zubehör
Eaton
216385
€ 3,30*
Zubehör
Eaton
216384
€ 3,79*
Zubehör
Eaton
107940
€ 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.