Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PV/K11 Not-Aus-Schalter 1 Öffner, 1 Schließer IP66, IP69 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611253-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216516-BK
EAN/GTIN:
     4064161270401
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Eaton M22-PV/K11 Not-Aus-Schalter 1 Öffner,1 Schließer IP66,IP69 1 St.

Not-Aus Schalter Serie M22-P

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Schutzart: IP66,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 38 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Schutzart:
IP66 | IP69
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-PV/K11
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Form (Typ):
Pilzform
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 52,88*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 52,89*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 55,67*
€ 73,42*
€ 6,90*
ab € 57,45*
€ 75,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216464 M22-XAK
€ 5,06*
Sonstiges
Eaton
216470 M22-XZK
€ 2,63*
Sonstiges
Eaton
216471 M22-XZK-D99
€ 2,65*
Sonstiges
Eaton
216472 M22-XZK-GB99
€ 2,66*
Sonstiges
Eaton
216483 M22-XBK1
€ 5,00*
Sonstiges
Eaton
216484 M22-XYK1
€ 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.