Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schlüsselschalter-Schlüssel zur Verwendung mit RMQ Titan-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1611238-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216416
EAN/GTIN:
     04015082164164
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Ersatzschlüssel Schlüsselschalter
Hilfskontakt
Zubehörtyp = Schlüssel
Zur Verwendung mit = RMQ Titan-Serie

Wahlschalter, rastend, 3 Stellungen. Lieferung mit Befestigungsadapter für Kontaktblöcke Rastend, 3 Stellungen, Betätigungsweg 60° Schlüsselschalter wird mit 1 Schlüssel geliefert Ersatzschlüssel lieferbar
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
MS1
Breite
22 mm
Höhe
3 mm
Länge
48 mm
Zubehörart
Schlüssel
Ursprungsland
DE
Gewicht
0.009 kg
SVHC frei
Nein
RoHS konform
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 4,98*
ab € 4,03*
€ 5,44*
1
€ 4,98*
ab € 4,05*
€ 5,46*
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,21*
€ 5,50*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 5,63*
Lager 102
158
1
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216881
€ 33,41*
Ähnlich
Eaton
216894 M22-WS3
€ 29,04*
Ähnlich
Eaton
216895 M22S-WS3
€ 39,61*
Ähnlich
Eaton
216900 M22-WRS3
€ 32,64*
Ähnlich
Eaton
229092
€ 36,18*
Ähnlich
Eaton
216902
€ 34,64*
Ähnlich
Eaton
216889
€ 38,16*
Ähnlich
Eaton
216901
€ 39,32*
Ähnlich
Eaton
216882
€ 37,92*
Ähnlich
Eaton
216887
€ 29,44*
Ähnlich
Eaton
216888
€ 33,21*
Ähnlich
Eaton
216903
€ 44,41*
Ähnlich
Eaton
M22S-WRS-A1
€ 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.