Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611229-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: rund · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: rund
Lochdurchmesser: 22.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rund
Typ (Hersteller-Typ):
M22-B
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Blindverschluss
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
343
1
€ 4,98*
ab € 1,48*
€ 2,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,23*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,49*
2 Tage
462
1
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,80*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,98*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.