Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EPTA200EWEC Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 10 W, 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610391-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EPTA200EWEC
EAN/GTIN:
     4053199511266
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EPTA200EWEC Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 10 W,15 W Weiß

Samsung EPTA200EWEC Travel Charger Weiß B-Ware

Original Samsung Ladegerät
5V DC / 2A (10W)
9V DC / 1,67A (15W)
Adaptive Fast Charging Technologie
Passend für Smartphones/Tablets mit und ohne Schnelladefunktion mit USB-C®-Anschluss
Schnellladefunktion benötigt bei 9 V mit 1,67 A Output nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen (Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren)
Inkl. USB-A auf USB-C®-Ladekabel zum Aufladen und Synchronisieren

Ladegerät zum Anschließen und Aufladen kompatibler Geräte über USB

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V,9 V · Ausgangsstrom max. je Kanal: 1.67 A · Betriebsspannung (Details): 100-240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1.2 m · Ladetechnologie: Adaptive Fast Charge · Leistung: 10 W,15 W · Passend für (Details): Samsung Galaxy A3 (2017),Samsung Galaxy A5 (2017),Samsung Galaxy A7 (2017),Samsung Galaxy Note 7,Samsung Galaxy S8 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkte der Marken: Samsung · Weitere technische Daten: B-Ware (Neuware mit beschädigter oder fehlender Verpackung)

Lieferumfang:
Ladegerät,Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.,USB-A auf Micro-USB-Kabel

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Produkte der Marken:
Samsung
Passend für (Details):
Samsung Galaxy A3 (2017) | Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung Galaxy Note 7 | Samsung Galaxy S8
Ladetechnologie:
Adaptive Fast Charge
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausgangsspannung:
5 V | 9 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsstrom max. je Kanal:
1.67 A
Leistung:
10 W | 15 W
Kabellänge (Details):
1.2 m
Betriebsspannung (Details):
100-240 V
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.