|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1610367-BP Herst.-Nr.: C9757 EAN/GTIN: 4056534037025 |
| |
|
|  |  |
 | Pichler PULSAR A-15 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 25 A
Flugmodell Brushless Regler PULSAR A-15
PULSAR Brushless Regler überzeugen durch sehr hohe Qualität. Hier werden nur die besten Bauteile verwendet. Das Laufverhalten ist mit allen gängigen Außenläufer- als auch Innenläufermotoren gleichermassen gut. Unkritischer Betrieb auch im Teillastbereich. Alle Einstellung wie Akkutyp, Abschaltspannung, Timing, Bremse usw. lassen sich per Steuerknüppel oder bequem mit der optional erhältlich Programmierkarte vornehmen.
Ausstattung: Sehr klein und kompakt Extrem feinfühliges Regelverhalten Ausgesuchte, hochwertige MOSFET Transistoren Leistungsstarke, integrierte Empfängerstromversorgung BEC 2A Für alle gängigen Brushless Motoren (Außenläufer oder Innenläufer) Werksseitig komplett voreingestellt Programmierbar mit optionaler Programmkarte Bewährte Spitzenqualität
Technische Daten: BEC-Daten: 5 V / 2 A · Belastbarkeit (max. A): 25 A · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 - 4 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 5 - 12 · Betriebsspannung max.: 14.8 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Dauerstrom: 15 A · Gewicht: 6 g · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm
Lieferumfang: Flugregler,Anleitung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pichler, C9757, PULSAR A-15 |
|  |  |
| |