Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABUS PPIC32020 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610297-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC32020
EAN/GTIN:
     4003318796500
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
LAN,WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32020 Innenbereich

Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion
Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick.

Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90°. Eine Besonderheit dieser Kamera ist die integrierte 2-Wege-Audioübertragung, die ein Gegensprechen ermöglicht. Damit eignet sich diese Kamera zur Überwachung im Innenbereich oder beispielsweise auch als Babyphone.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff
Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready
Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Ausstattung:
Zur effektiven Rundum-Überwachung von Innenräumen
Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
Reduktion von Fehlalarmen dank einstellbarer Bewegungsmaske
Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 90 ° · Brennweite: 4 mm · Einsatzort: Innenbereich · IR-Reichweite (max.): 12 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Tiefe: 118 mm · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Serie (Haustechnik): ABUS Smart Security World · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit IR-LEDs,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Übertragungsart (Details): LAN,WLAN

Lieferumfang:
WLAN Schwenk-/Neige-Kamera,Netzteil,Netzwerkkabel (1m),Antenne,Deckenhalterung,Montagezubehör,Quickguide

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 92 x 118 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
118 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
ABUS
Blickwinkel horizontal max.:
90 °
Brennweite:
4 mm
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Serie (Haustechnik):
ABUS Smart Security World
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit IR-LEDs | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ)
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
12 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 114,34*
33 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,76*
€ 114,35*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 125,30*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 129,01*
€ 144,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 158,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,79*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.