Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus M.ZUIKO Digital ED Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.0 12 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610059-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V311020BE001
EAN/GTIN:
     4545350047382
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0 Systemkamera Wide lens Schwarz

Extremer Weitwinkel
Schneller Fokus-Hebel
Robustes Metallgehäuse

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0. Komponente für: Systemkamera, Objektiv-Struktur: 11/8, Linsen Typ: Wide lens. Kameramarken-Kompatibilität: Olympus, Kompatible Produkte: PEN, OM-D, Maximum Vergrößerung: 0,08x. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 5,6 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 4,3 cm.

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.0 · Brennweite (Bereich): 12 mm (max) · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 130 g · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 56 mm

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Garantiekarte,Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR‑2),M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Blendenwert:
f/22 - 2.0
Brennweite (Bereich):
12 mm (max)
1c. Marke:
Olympus
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Blendenwert (max.):
2.0
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
12 mm
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv olympus, objektiv mft, 4545350047382, Olympus, V311020BE001, M.ZUIKO Digital ED, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,92*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,10*
€ 784,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,92*
€ 780,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.