Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste 4.2 W/mK 25 g Temperatur (max.): +180 °C QuickCool QC-WLP-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1610044-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-WLP-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 25g
wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste

Wärmeleitfähigkeit: 4.2 W/mk

Die QC-WLP25 ist eine Wärmeleitpaste auf Basis keramischer Bestandteile, die sich besonders für die Montage von Peltiermodulen, Thermogeneratoren, Hochleistungskühlkörpern, Heat Pipes oder auch Wasserkühlen eignet. Sie ist frei von Silikon, das Bindemittel ist eine Zusammensetzung von mehreren speziellen synthetischen Ölen, die eine Langzeitstabilität und überdurchschnittliche Performance garantieren.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 25 g · RoHS-konform: Ja · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS09: Umweltschädlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen,H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H 320: Verursacht Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 264: Nach Gebrauch … gründlich waschen.,P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen.,P 501A: Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften zuführen.,P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -150 °C · Typ: QC-WLP-25 · Wärme-Leitfähigkeit: 4.2 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitpaste

Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-WLP-25, Leitpaste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 28,75*
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 29,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,9388* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG