Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aufsteckblitz Cullmann CUlight FR 36MFT Passend für=Olympus, Panasonic Leitzahl bei ISO 100/50 mm=36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610039-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     CUlight FR 36MFT
EAN/GTIN:
     4007134019256
Suchbegriffe:
4007134019256
Cullmann
CUlight FR 36MFT
Cullmann CUlight FR 36MFT für Olympus und Panasonic

passend für Panasonic und Olympus-Kameras

Das CULLMANN Blitzgerät CUlight FR 36MFT ist speziell für Panasonic und Olympus-Kameras und unterstützt die TTL-Funktion MFT-TTL. Es ist ein kleines, handliches Blitzgerät, das ideal für kompakte Systemkameras geeignet ist.

Das CUlight FR 36MFT passt sich mit seinen Produkteigenschaften ideal in die bestehende Modellreihe an Blitzgeräten ein. Die Zahl im Produktnamen steht für die maximale Leitzahl 36 bei ISO 100. Das beleuchtete LC-Display mit hoher Auflösung macht die Bedienung des Blitzgerätes einfach und intuitiv.

Der Schwenkreflektor des CUlight FR 36MFT ist vertikal (von -7° bis -90°) und horizontal (270°) schwenkbar und ermöglicht so auch das indirekte Blitzen. Die ausziehbare Weitwinkel-Streuscheibe für 14 mm Ausleuchtung und die Reflektorkarte ergänzen den Funktionsumfang. Im Stroboskop-Blitzbetrieb mit einer Frequenz von 1 bis 90 Hz lassen sich Effekte gut umsetzen.

Das CUlight FR 36MFT verfügt über einen integrierten 2.4 GHz Funktransmitter und Receiver. So kann es beispielsweise mit dem CUlight FR 60 im TTL- oder manuellen Blitzbetrieb kombiniert werden. Alternativ lassen sich beide Blitzgeräte mit dem optionalen Funktransmitter CUlight RT 500 ansteuern.

Das CUlight FR 36MFT wird mit zwei AA Alkali-Mangan/Lithium-Batterien oder NiMH-Akkus betrieben. Zum Lieferumfang gehören das Blitzgerät mit Tasche, Standfuß und Blitzdiffuser.

Ausstattung:
TTL-Funktionen für Panasonic und Olympus-Kameras mit MFT-TTL · Maximale Leitzahl 36 bei ISO 100 und 105 mm Ausleuchtung · Drahtlose 2.4 GHz Funksteuerung (TTL, manuell, Stroboskop) · Programmierbar bis zu 5 Gruppen mit je 32 Kanälen · USB-Buchse für Software-Updates · Verfügbar für Canon, Nikon, Sony Olympus / Panasonic und Fujifilm · Beleuchtetes LC-Display mit hoher Auflösung · Vertikaler und horizontaler Schwenkreflektor · Motorzoom von 24 bis 105 mm · Weitwinkel-Streuscheibe für 14 mm integriert

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 36 · Passend für: Olympus,Panasonic · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Cullmann
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
36
Passend für:
Olympus | Panasonic
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 136,70*
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 136,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,70*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 153,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 149,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.