Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parat 6902044151 PARASNAP BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1610001-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902044151
EAN/GTIN:
     4006793771710
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Lampenhalter
Gürtelhalter PARASNAP BASE

Der Gürtelhalter wird aus echtem Leder hergestellt und ist mit dem mit PARASNAP Grundträger uni versehen. Die Taschenlampe muss mit den Halterungen SNAP-IN1 oder SNAP-IN2 ausgestattet sein.

Ausstattung:
Echtes Rindsleder · Kompatibel durch Grundträger · Zusätzlich wird benötigt SNAP-IN1 (PX0, PX1, X1) · Gürteldurchlassweite bis 55 mm Breite.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Gürtelhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Parat
Weitere Suchbegriffe: parat gürtel, gürtel, 4006793771710, Parat, 6902044151, PARASNAP BASE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,20*
ab € 7,90*
€ 9,38*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,64*
€ 9,44*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 9,36*
€ 9,59*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 9,34*
€ 11,04*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 23,30*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152155
ab € 33,62*
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 33,06*
Zubehör
Parat
6911152150
ab € 32,08*
Zubehör
Parat
6901152155
ab € 17,45*
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 17,15*
Zubehör
Parat
6901152150
ab € 17,10*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 40,63*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 31,30*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,52*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 5,88*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.