Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Taster ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 588329087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609969-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     588329087
EAN/GTIN:
     4008224584937
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Taster ATHENIS Reinweiß

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Taster, 10AX, 250V~, ATHENIS, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Taster · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 10 AX · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Taster
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
10 AX
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wipptaster weiß, taster up-einsätze, 4008224584937, Kopp, 588329087, ATHENIS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,22*
1
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 7,80*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 12,37*
1
€ 3,50*
ab € 12,57*
€ 15,30*
6 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
Kopp
402129062
ab € 1,79*
Sonstiges
Kopp
405302008
ab € 18,72*
Sonstiges
Kopp
402629067
ab € 3,05*
Sonstiges
Kopp
405402001
ab € 29,79*
Sonstiges
Kopp
402729060
ab € 4,78*
Sonstiges
Kopp
402829063
ab € 6,52*
Sonstiges
Kopp
405502004
ab € 50,44*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.