Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Dimmer ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 490629185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609922-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     490629185
EAN/GTIN:
     4008224616836
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Abdeckung Druck-Wechsel-Dimmer ATHENIS

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Reinweiß

Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter, ATHENIS, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ATHENIS Dimmerprogramm · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei: Ja.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
ATHENIS Dimmerprogramm
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4008224616836, Kopp, 490629185, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 13,87*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 13,88*
€ 3,50*
ab € 13,97*
€ 16,82*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.