Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz TV-, Radio-Steckdose ATHENIS Anthrazit 941215080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609892-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     941215080
EAN/GTIN:
     4008224578905
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Antennendose 2-fach ATHENIS Anthrazit

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Antennensteckdose TV/RF, Einzel- und Durchgangsdose für Kabelfernsehen, Einzel- und Gemeinschaftsanlagen, ATHENIS, anthrazit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Koaxial-Antennensteckdose · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS · Schaltkontakt-Art: Schraubklemme · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
1c. Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Koaxial-Antennensteckdose
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubklemme
Schalterprogramm-Funktion:
TV-, Radio-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, kopp steckdoseneinsatz, durchgangsdose, 4008224578905, Kopp, 941215080, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 24,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 24,44*
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 26,81*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 48,36*
€ 53,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
Kopp
373515187
ab € 4,88*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.