Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Einsatz Steckdose ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 929529084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609889-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     929529084
EAN/GTIN:
     4008224585088
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Steckdose 2-fach ATHENIS

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose. Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, ATHENIS, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 2-fach · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubklemme · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdose 2-fach
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schuko steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, kopp steckdoseneinsatz, 4008224585088, Kopp, 929529084, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 13,24*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 13,26*
€ 3,50*
ab € 13,43*
€ 16,08*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 20,20*
€ 23,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 5,8445*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,02*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,65*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC40
ab € 18,14*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.