Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe T5.5 k Blau 28 V 270 mcd OD­B01T55­24PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608592-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­B01T55­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oshino
OD­B01T55­24PD
LED-Lampe
LED Lampe
LED-Lampe T5.5 k

Technische Daten:
Betriebsspannung: 28 V · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 13 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 270 mcd · Produktabmessung, Länge: 28 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: T5.5 k · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: OD­B01T55­24PD · Wellenlänge: 468 nm

Weitere Suchbegriffe: LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,34*
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 5,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.