Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD­W02MFC­24PD LED-Signalleuchte Weiß T1 3/4 MFC 28 V/DC 560 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608587-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­W02MFC­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Oshino OD­W02MFC­24PD LED-Signalleuchte Weiß T1 3/4 MFC 28 V/DC 560 mcd

LED-Lampe T1 3/4 MFC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 13 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 560 mcd · Sockel: T1 3/4 MFC · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: OD­W02MFC­24PD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Oshino
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Technologie (LEDs):
GaN
Lichtstärke I(V):
560 mcd
Betriebsspannung:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Typ:
OD­W02MFC­24PD
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
13 mA
Sockel:
T1 3/4 MFC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, kontrollleuchte weiss, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Oshino, OD­W02MFC­24PD, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,42*
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.