Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe BA15D Blau 24 V/AC, 24 V/DC 6000 mlm OD­B01SM12B15­24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1608585-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­B01SM12B15­24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 24v
LED-Lampe BA15d

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 35 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstrom (phi): 6000 mlm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA15d · Technologie (LEDs): GaN/Al · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: OD­B01SM12B15­24 · Wellenlänge: 468 nm

Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led leuchtmittel ba15d, Oshino, OD­B01SM12B15­24, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 36,97*
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 38,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.