Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe BA15D Rot 24 V/AC, 24 V/DC 6000 mlm OD­R01SM12B15­24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1608584-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­R01SM12B15­24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 24v
LED-Lampe BA15d

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 35 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstrom (phi): 6000 mlm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA15d · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: OD­R01SM12B15­24 · Wellenlänge: 645 nm

Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led leuchtmittel ba15d, Oshino, OD­R01SM12B15­24, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 16,94*
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 17,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.