Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD-Y01T55-24PD LED-Signalleuchte Gelb T5.5 k 28 V 180 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608573-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-Y01T55-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Oshino OD-Y01T55-24PD LED-Signalleuchte Gelb T5.5 k 28 V 180 mcd

LED-Lampe T5.5 k

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebsstrom: 14 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 180 mcd · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Sockel: T5.5 k · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: OD­Y01T55­24PD · Wellenlänge: 592 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Oshino
Wellenlänge:
592 nm
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
180 mcd
Betriebsspannung:
28 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Typ:
OD­Y01T55­24PD
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V
Betriebsspannung max.:
28 V
Betriebsstrom:
14 mA
Sockel:
T5.5 k
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 02050005026275, Oshino, OD-Y01T55-24PD, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 10,79*
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 10,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.