Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe BA15D Weiß 240 V/AC 6600 mlm ODW01SM12B15­230


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1608563-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     ODW01SM12B15­230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led leuchtmittel ba15d
LED-Lampe BA15d

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 220 - 240 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 220 V · Betriebsstrom: 15 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstrom (phi): 6600 mlm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA15d · Technologie (LEDs): GaN/Al · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: ODW01SM12B15­230

Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, Oshino, ODW01SM12B15­230, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 34,15*
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 35,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.