Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe T1 3/4 MGC Grün 28 V/DC 35 mcd OD­G03MGC­24PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608561-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­G03MGC­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
sockel bipin led
LED-Lampe T1 3/4 MGC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 28 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 14 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Grün · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 35 mcd · RoHS-konform: Ja · Sockel: T1 3/4 MGC · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: OD­G03MGC­24PD

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel bipin, Oshino, OD­G03MGC­24PD, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.