Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Lampe T1 3/4 MGA Weiß 28 V/DC 560 mcd OD­W02MGA­24PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608549-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­W02MGA­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
sockel bipin led
LED-Lampe T1 3/4 MGA

Technische Daten:
Betriebsspannung: 28 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 13 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 560 mcd · RoHS-konform: Ja · Sockel: T1 3/4 MGA · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: OD­W02MGA­24PD

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel bipin, Oshino, OD­W02MGA­24PD, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.