Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Gate-Treiber IXYS IXDI609CI Invertierend Low-Side TO-220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Driver; Ladungspumpe; low-side switch, Steuerung für Gates
Driver; Ladungspumpe; low-side switch, Steuerung für Gates
Artikel-Nr.:
     102-160853-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDI609CI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
IGBT
Leistungs-Treiber
Linear-IC
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-5 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 9 A · Typ (Hersteller-Typ): IXDI609CI · Verzögerungszeit: 40 ns

Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Treiber-IC, ixys igbt, igbt, IXYS, IXDI609CI, mos/igbt-gatetreiber, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 4,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,66*
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,68*
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10006775
ab € 0,27*
Sonstiges
SCI
155140
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG