Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Gate-Treiber IXYS IXDN604SI Nicht-invertierend Low-Side SOIC-8-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160847-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN604SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
IGBT
Leistungs-Treiber
Linear-IC
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-EP · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 4 A · Typ (Hersteller-Typ): IXDN604SI · Verzögerungszeit: 29 ns

Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Treiber-IC, ixys igbt, igbt, IXYS, IXDN604SI, mos/igbt-gatetreiber, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 4,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,32*
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG