Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 73220300 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 100 mm / 400 mm 2 x 0.14 mm² Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608460-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220300
EAN/GTIN:
     4044777545650
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 73220300 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,PUR-Mantel,Ölbeständig,Ungeschirmt,hochflexibel · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 · Nennspannung: 250 V · Normen/Prüfzeichen: 1200 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.14 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 400 mm · Spirallänge (min.): 100 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 73220300

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | PUR-Mantel | Ölbeständig | Ungeschirmt | hochflexibel
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
73220300
Typ (Hersteller-Typ):
73220300
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
14 mm
Spirallänge (max.):
400 mm
Spirallänge (min.):
100 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Normen/Prüfzeichen:
1200 V
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 2x2, steuerkabel, steuerkabel 0.14 mm², 4044777545650, LAPP, 73220300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 12,05*
€ 14,21*
Lager 102
8
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 26,96*
€ 3,50*
ab € 24,73*
€ 28,27*
€ 4,00*
ab € 24,40*
€ 28,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.