Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 73220249 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500 mm / 2000 mm 3 x 0.25 mm² Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608429-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220249
EAN/GTIN:
     4044777545346
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 19 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 73220249 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 5 St. · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,hochflexibel,PUR-Mantel,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 · Nennspannung: 250 V · Normen/Prüfzeichen: 1200 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 2000 mm · Spirallänge (min.): 500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 73220249

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Inhalt:
5 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | hochflexibel | PUR-Mantel | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
73220249
Typ (Hersteller-Typ):
73220249
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
19 mm
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Normen/Prüfzeichen:
1200 V
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, 4044777545346, LAPP, 73220249
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
5
Frei Haus
ab € 30,856*
€ 33,126*
5
Frei Haus
ab € 29,982*
€ 33,126*
27 Tage
k.A.
1
€ 75,00*
ab € 30,67*
€ 34,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,126*
€ 39,41994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,376*
€ 38,52744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,026*
€ 38,11094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,856*
€ 36,71864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 165,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.