Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Solarzelle IXYS KXOB22-04X3L=KXOB22-04X3F 1.5 V/DC 44 mA 1 St. (L x B x H) 22 x 7 x 1.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160839-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     KXOB22-04X3L=KXOB22-04X3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
IXOLAR™ SolarBIT Solar-Modul monokristallin

IXOLAR™ SolarBIT sind monokristalline, hoch effiziente Solar-Module. Ideal geeignet zum Laden von batteriebetriebenen Handgeräten wie Kameras oder MP3-Player. Passend für industrielle Anwendungen, wie kabellose Sensoren, tragbare Messgeräte oder zum Laden von Backup-Akkus.

Technische Daten:
Nennspannung: 1.5 V/DC · Nennstrom: 44 mA · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Solarzelle · Typ (Hersteller-Typ): KXOB22-04X3L=KXOB22-04X3F · Weitere technische Daten: Ausführung: Monokristallin · Kurzschluss-Strom: 0.015 A · Wirkungsgrad: typ. 22 %

Hinweis:
Bitte beachten Sie, es wird der -L und/oder der -F Typ ausgeliefert. Eine Festlegung auf einen Typen ist derzeit leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul ixys, solar modul, monokristallines solarmodul, IXYS, KXOB22-04X3L=KXOB22-04X3F, ixolar solarmodul monokristallin, KXOB22-04X3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,84*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.