Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS VUO36-16NO8 Brückengleichrichter FO-B 1600 V 27 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160834-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO36-16NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 45 A · Durchlassspannung U(F): 1.23 V · Durchlassstrom I(F): 27 A · Gehäuseart (Halbleiter): FO-B · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 550 A · I(FSM 60Hz): 595 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 40 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): VUO36-16NO8 · U(RRM): 1600 V

Weitere Suchbegriffe: ixys diode, brückengleichrichter, IXYS, VUO36-16NO8, b6u-gleichrichterbrücke, VUO 36 - 16 NO8
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 14,48*
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 14,53*
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 14,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 15,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.