Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz EPIC® MH 6 44423218 LappKabel Gesamtpolzahl 6 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608251-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423218
EAN/GTIN:
     4044777489206
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Stifteinsatz
stifteinsatz 6 pol
stifteinsatz
EPIC® MH 6 CM

Technische Daten:
Bemessungs-Stoßspannung: 6000 V · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Farbe: Schwarz · Gesamtpolzahl: 6 · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl: 6 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® MH 6 · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Stifteinsatz · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: 4044777489206, LappKabel, 44423218, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,067*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,347*
€ 2,79293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,157*
€ 2,56683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,077*
€ 2,47163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,067*
€ 2,45973
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11147000
ab € 97,84*
Sonstiges
Lapp Kabel
11190100
ab € 57,03*
Sonstiges
Lapp Kabel
11190200
ab € 22,07*
Sonstiges
Lapp Kabel
11190300
ab € 14,04*
Sonstiges
Lapp Kabel
11190400
ab € 17,67*
Sonstiges
Lapp Kabel
11192100
ab € 106,28*
Sonstiges
Lapp Kabel
11192200
ab € 106,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.