Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1023603/1000 Photovoltaikkabel 1 x 10 mm² Schwarz 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608218-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023603/1000
EAN/GTIN:
     4044777548330
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Photovoltaikkabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1023603/1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Wasserdicht,Ozonbeständig,Halogenfrei,Flammwidrig,für Außenbereich geeignet,Kältebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLWP · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295,
Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Nennspannung U0: 1000 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1023603/1000

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Copolymer
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Wasserdicht | Ozonbeständig | Halogenfrei | Flammwidrig | für Außenbereich geeignet | Kältebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1023603/1000
Typ (Hersteller-Typ):
1023603/1000
Nennspannung:
1000 V/AC | 1500 V/AC
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Nennspannung U0:
1000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295,<br>Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung(en):
6500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, schaltleitung 5g10, schaltleitung, 4044777548330, LAPP, 1023603/1000, Fotovoltaik, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.713,68*
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 1,71368* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,60*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.