Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Classic 70/350 Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 18 bis 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607999-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4670350
EAN/GTIN:
     4007922039763
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Classic 70/350 Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 18 bis 140 x

BRESSER CLASSIC 70/350 LINSENTELESKOP

Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Ideales Reisegerät da leicht und kompakt
Starten Sie innerhalb weniger Minuten dank umfangreichen Zubehör

Bresser hat mit dem Classic 70/350 ein lichtstarkes und kompaktes Teleskop für die Himmelsbeobachtung und für die Landschafts- und Tierbeobachtung konstruiert. Das Teleskop ist extrem transportabel, schnell aufgebaut und einfach zu bedienen. Vor allem das sehr stabile und von 73-160cm höhenverstellbare Stativ, ist eine vernünftige Basis für ungetrübten Spaß an der Beobachtung. Besonders die ab Werk aufrechte- und seitenrichtige Bilddarstellung, bietet einen Beobachtungskomfort, der seines Gleichen sucht.

Auch als kompaktes Reisegerät leistet das Classic 70/350 sehr gute Dienste. Gerade durch die kürzere Brennweite von nur 350mm, lassen sich beeindruckende Weitfeldbeobachtungen von offenen Sternhaufen und der Milchstraße realisieren.

Eine gute Empfehlung für alle Naturliebhaber, die zwar ein leistungsstarkes Teleskop für die Astronomie suchen, sich aber nicht ausschließlich auf die Himmelsbeobachtung festlegen wollen.

Ausstattung:
Heller optischer 5x24 Sucherfernnrohr mit Fadenkreuz für ein schnelles Anvisieren von Himmelsobjekten · 90° Amici-Prisma (Aufrecht-Prisma) 1,25" bereits im Lieferumfang · Durch die Schnellkupplung am Tubus kann das Teleskop in Sekundenschnelle von dem Stativ wieder getrennt werden · Feinfühlige Verstellung und Klemmung ist dank des Hebelgriffes möglich · Multivergütetes und leistungsstarkes achromatisches Objektiv für eine helle und kontrastreiche Abbildung.

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.97 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 350 mm · Gewicht: 2300 g · Material: Aluminium · Montageart: Azimutal · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 1700 mm · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Vergrößerung (max.): 140 x · Vergrößerung (min.): 18 x · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Teleskop-Tubus aus Aluminium, Gewicht 1,0 kg,Stabiles Fotostativ aus Aluminium, Gewicht 1,15kg, Höhe max. 160cm,5x24 Sucherfernrohr mit Fadenkreuz,3 Okulare: 20mm, 12.5mm und 4mm,90° Amici-Prisma (Aufrecht-Prisma) 1,25",Smartphone-Halter für die Fotografie durch das Teleskop,Transporttasche für Stativ,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 650 x 650 x 1700 mm
Produktabmessung, Höhe:
1700 mm
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Brennweite (Details):
350 mm
Vergrößerung:
18 bis 140 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium
Bauart (Optik):
Achromatisch
Montageart:
Azimutal
Vergrößerung (max.):
140 x
Vergrößerung (min.):
18 x
Auflösungsvermögen:
1.97 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4670350, Classic 70/350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 80,18*
€ 3,50*
ab € 83,43*
€ 98,73*
Lager 102
445
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 98,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.