Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 95 TITANIUM Weichlötgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607945-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     756065
EAN/GTIN:
     7314527560651
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
propan garnituren
Sievert PRO 95 TITANIUM Weichlötgarnitur

PRO 95 TITANIUM Garnitur

System K

PRO 95 Weichlötkolben verbinden klassisches Design mit moderner Brennertechnik. Wahlweise mit verschiedenen Kupferstücken ausgestattet, bieten sie optimalen Arbeitskomfort und ist für Kolbenlötungen aller Art bestens geeignet. Der hochwertige Weichlöteinsatz gewährleistet eine hohe Flammenstabilität bei starkem Wind auch ohne Windschutz. Die Flammenintensität kann über den Luftschieber geregelt werden. Alle PRO 95 Weichlötkolben verfügen zudem über einen drehbaren Schlauchanschluss.

Technische Daten:
Gewicht: 2400 g · Weitere technische Daten: Anschluss: M10 x 1 · Gasverbrauch bei 2 bar: 116 g/h · Gewicht: 299 g

Lieferumfang:
Lötkolben · Propanschlauch 2 m · Druckregler · Sievert Kleinstflasche · Kupferstück.

Hinweis:
Propanflasche wird leer geliefert.
Weitere Informationen:
Marke:
Sievert
Gewicht:
2400 g
Produkt-Art:
Weichlötgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 756065, PRO 95 TITANIUM, Weichlötset, gasbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 268,49*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 268,50*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 500,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
770033
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.