Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 361208 Schleifscheibenabrichter 3612 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607903-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     361208
EAN/GTIN:
     7314523612088
Suchbegriffe:
Abrichter-Ersatzrolle
Ersatz-Abdrehrolle
Ersatzschleifrolle
Hammer-Abdrehfräser
Sievert 361208 Schleifscheibenabrichter 3612 1 St.

Schleifscheibenabrichter 3612

Schleifrolle besteht aus: Qualitätsstahlscheiben mit U-förmigen Zähnen, die aus einem Stück gepresst sind. Ein spezielles Härteprogramm bringt die Zähne auf einen genauen Härtegrad. Das garantiert eine minimale Abnutzung beim Schärfen und Abrichten. Durch gewellte Stützscheiben zwischen den Zahnscheiben erhält die Zahnrolle Stabilität und Festigkeit. Die auswechselbare Rolle kann solange verwendet werden, bis die Zähne völlig abgenutzt sind. Der Abrichter hat einen Nippel für Druckschmierung, wesentlich für hohe Rotationsgeschwindigkeiten und eine lange Lebensdauer der Rollen. Ein stabiles Griffstück aus Edelholz ermöglicht festes, bequemes und beidhändiges Zupacken. Stütznasen erleichtern das gleichmäßige Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe. Sie vereinfachen auch die seitlichen Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten. Ein Schutzblech verhindert das Sprühen von Funken gegen Gesicht und Hände.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 435 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Zahnscheiben: 8 · Rollenbreite über den Zähnen: 50 mm · Rollenbreite über dem Zentrum: 65 mm · Rollendurchmesser: 55 mm · Achsdurchmesser: 12 mm · Schleifscheibendurchmesser max: 500 mm · Max Abrichtbreite: 102 mm · Max Rollendrehzahl: 50 m/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
435 mm
Marke:
Sievert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,99*
€ 67,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,83*
€ 67,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 67,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.