Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Artiko RAH1238S1 Axiallüfter 230 V/AC 180 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607565-BP
Hersteller:
     Artiko
Herst.-Nr.:
     RAH1238S1
EAN/GTIN:
     4053199509096
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Lüfter

Bewährtes Gleitgellager-System
Impedanzschutz

Der Lüfter besticht durch einen hohen Luftdurchsatz bei verhältnismäßig geringer Geräuschentwicklung. Der Rahmen ist aus leichtem Aluminium gefertigt, der Rotor aus Kunststoff - was die Gesamtkonstruktion mechanisch sehr stabil und langlebig auslegt. Das Produkt ist für Dauerbetrieb ausgelegt und meistert diesen verlässlich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Luftdurchsatz: 180 m³/h · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): RAH1238S1

Hinweis:
Anschluss und Inbetriebnahme nur durch Elektro-Fachpersonal (Netzspannung).
Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
200 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Typ (Hersteller-Typ):
RAH1238S1
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
180 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Drehzahl:
1800 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ac 230 v, axialgebläse ac, axialgebläse 230v, Artiko, RAH1238S1, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 27,64*
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 28,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,24*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,40*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 4,52*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 7,88*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 3,52*
Sonstiges
Wallair
40186
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.