Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSS2x160-0045A SOT-227B 45 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt, Gegentakt; 45V; SOT227B; Ufmax:0,73V
Modul: Diodenl; doppelt, Gegentakt; 45V; SOT227B; Ufmax:0,73V
Artikel-Nr.:
     102-160752-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS2x160-0045A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 160 A · Durchlassspannung U(F): 800 mV · Durchlassstrom I(F): 160 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-227B · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Gehäuse · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 4 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V · Typ (Hersteller-Typ): DSS2x160-0045A

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diodenmodul ixys, diodenmodul, IXYS, DSS2x160-0045A, schottky-diode, schottkydiode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 30,69*
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 30,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 35,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.