Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSSK80-006B TO-247AD 60 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160748-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSSK80-006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 40 A · Durchlassspannung U(F): 550 mV · Durchlassstrom I(F): 40 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 20 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V · Typ (Hersteller-Typ): DSSK80-006B

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSSK80-006B
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
550 mV
Durchlassspannung Referenz:
40 A
Sperrstrom I(r):
20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
60 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
60 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichter 60v, IXYS, DSSK80-006B, schottky-diode, schottkydiode
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,02*
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,03*
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 7,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 7,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 8,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 104
ab € 0,0769*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,07*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0919*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0874*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0986*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0969*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1037*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1242*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.