Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSS16-01A TO-220AC 100 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-160746-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS16-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 790 mV · Durchlassstrom I(F): 16 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): DSS16-01A

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, gleichrichter 100v, IXYS, DSS16-01A, schottky-diode, schottkydiode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 1,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,16*
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,18*
1
€ 5,95*
ab € 0,7185*
€ 2,9539*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Aluminium Components
LS220
ab € 1,26*
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-54
ab € 0,42*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
Zubehör
Multicomp
MK3306
ab € 0,1245*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.